Állítható fali konzol, horganyzott acélból

Cikkszám: 43260
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Cikkszám 43260
EAN / GTIN 4003866432608
Gyártó száma 43260

Leírás

Leírás:

400 és 600 mm közötti faltávolsághoz állítható.
Beleértve a keresztmerevítést és a ferde támasztékot.
Fúrási távolság a konzolokhoz: 332 mm.
Fúrási távolságtartók: 577 mm.
A kengyel külső mérete 622 mm.

Jellemző:

Tömeg 13,8 kg
Anyag acél, horganyzott

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz