Hatszögletű csavarhúzó keresztmarkolat kimeneti hatszög 10 mm L.200mm

Cikkszám: 43253100
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
Cikkszám 43253100
EAN / GTIN 4018754319435
Gyártó száma 43253100
L-szám L60010 8124

Leírás

Leírás:

  • Ergonomikus, többkomponensű keresztfogantyúval
  • Különösen kényelmes a központi puha zónáknak köszönhetően
  • Kétoldalas kimenet: A hosszú penge nagyon nagy nyomatékok esetén karként használható
  • A penge erősen edzett speciális acélból készült, állandó méretjelöléssel

Jellemző:

  • L1: 200 mm
  • L2: 235 mm
  • Kimeneti hatszög külső (mm): 10 mm
  • Kimeneti profil: Hatszögletű
  • Súly: 247 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz