Nagy láthatóságú esőkabát Level 1 XXL

Cikkszám: 432520003389XXL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
Festék gelb / marineblau
Unisex méret 2XL
Termék fajtája Láthatósági parka

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 432520003389XXL
EAN / GTIN 7330509571309
Gyártó száma 432520003389XXL

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliészter, PU bevonattal, szél- és vízálló, légáteresztő, 185g/m²

Zsebek
Elülső zsebek patenttal

Funkcionalitás
Szél- és vízálló, hegesztett varratokkal

Fontos részletek
Vehető, állítható kapucni

Kivitel
Rendezhető ujjvég tépőzárral

Reflex
65 mm széles fényvisszaverő szalag, 50 mm széles transzfer fényvisszaverő szalag

Első zárás
Rejtett kétirányú műanyag cipzár, Storm zárás gombokkal

Leírás:

  • Nagy láthatóságú esőkabát olyan munkaköri feladatokhoz, amelyek könnyű és sima esőruházatot igényelnek
  • Szél- és vízálló, hegesztett varratokkal és levehető, állítható sapkával
  • Egyszerűen hozzáférhető elülső zsebek fedéllel, rejtett kétirányú cipzárral, a gallérig érő cipzárral
  • Jó illeszkedés a tépőzárral zárható ujjakkal
  • Tanúsítvány az EN 343 szabvány szerint, rossz időjárás elleni védőruházat
  • EN ISO 20471, 3. osztály, jól láthatósági védőruházat
  • A 3300-as szín kifutó cikk
  • Bővebb információért lásd a 2017-es katalógust
  • A 5300-as színt frissítették
  • A régebbi cikkeket addig szállítjuk, amíg a készlet elegendő

Szabvány:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz