Nagy láthatóságú esőkabát Level 1 L

Cikkszám: 432420005599L
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
Festék rot / schwarz
Unisex méret L
Termék fajtája Láthatósági parka

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 432420005599L
EAN / GTIN 7330509571170
Gyártó száma 432420005599L

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliészter, PU bevonattal, szél- és vízálló, légáteresztő, 185g/m²

Zsebek
Elülső zsebek patenttal

Funkcionalitás
Szél- és vízálló, hegesztett varratokkal

Fontos részletek
Vehető, állítható kapucni
Műanyaggombok
D-gyűrű

Kivitel
Megnyithatatlan bukónyak
Tépőzárral állítható ujjvég

Reflex
65 mm széles fényvisszaverő szalag, 50 mm széles transzfer fényvisszaverő szalag

Első zárás
Rejtett kétirányú műanyag cipzár, Storm zárás gombokkal

Leírás:

  • Egy jól látható esőkabát olyan munkaköri feladatokhoz, amelyek könnyű és sima esőruházatot igényelnek
  • Szél- és vízálló, hegesztett varratokkal, valamint levehető, állítható sapkával rendelkezik
  • A kabát rejtett két- cipzár a gallérig és a vihargombig
  • Jó illeszkedés tépőzárral záródó, állítható ujjakkal
  • Egyszerűen hozzáférhető, fedeles zsebek és alulról lecsatolható, hátul vízelvezetővel ellátott cseppnyak
  • Az EN 343 szabvány szerint tanúsított kabát, Védőruházat rossz időjárás ellen és EN 471 / EN ISO 20471, 3. osztály, Védőruházat jó láthatósággal. Az 5300-as színt frissítettük
  • A régebbi darabokat addig szállítjuk, amíg a készlet elegendő

Szabvány:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban