Nagy láthatóságú esőkabát Level 1 XXXL

Cikkszám: 432420003389XXXL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
    Festék gelb / marineblau
    Unisex méret 3XL
    Termék fajtája Láthatósági parka

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 432420003389XXXL
    EAN / GTIN 7330509570968
    Gyártó száma 432420003389XXXL

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    100% poliészter, PU bevonattal, szél- és vízálló, légáteresztő, 185g/m²

    Zsebek
    Elülső zsebek patenttal

    Funkcionalitás
    Szél- és vízálló, hegesztett varratokkal

    Fontos részletek
    Vehető, állítható kapucni
    Műanyaggombok
    D-gyűrű

    Kivitel
    Megnyithatatlan bukónyak
    Tépőzárral állítható ujjvég

    Reflex
    65 mm széles fényvisszaverő szalag, 50 mm széles transzfer fényvisszaverő szalag

    Első zárás
    Rejtett kétirányú műanyag cipzár, Storm zárás gombokkal

    Leírás:

    • Egy jól látható esőkabát olyan munkaköri feladatokhoz, amelyek könnyű és sima esőruházatot igényelnek
    • Szél- és vízálló, hegesztett varratokkal, valamint levehető, állítható sapkával rendelkezik
    • A kabát rejtett két- cipzár a gallérig és a vihargombig
    • Jó illeszkedés tépőzárral záródó, állítható ujjakkal
    • Egyszerűen hozzáférhető, fedeles zsebek és alulról lecsatolható, hátul vízelvezetővel ellátott cseppnyak
    • Az EN 343 szabvány szerint tanúsított kabát, Védőruházat rossz időjárás ellen és EN 471 / EN ISO 20471, 3. osztály, Védőruházat jó láthatósággal. Az 5300-as színt frissítettük
    • A régebbi darabokat addig szállítjuk, amíg a készlet elegendő

    Szabvány:

    • EN 343, Class 3.1
    • EN ISO 20471, Class 3

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz