SW 7 mm-es hatszögletű dugókulcs SW 7mm L.200mm

Cikkszám: 43233070
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
Cikkszám 43233070
EAN / GTIN 4018754319299
Gyártó száma 43233070

Leírás

Leírás:

  • Ergonomikus, többkomponensű keresztfogantyúval
  • Különösen kényelmes a központi puha zónáknak köszönhetően
  • Króm-vanádium, matt krómozott

Jellemző:

  • L1: 200 mm
  • L2: 234 mm
  • Súly: 115 g
  • Szélesség a lapok között [mm]: 7 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz