SW 11mm-es hatszögletű dugókulcs SW 11mm L.200mm

Cikkszám: 43232110
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 43232110
EAN / GTIN 4018754135219
Gyártó száma 43232110
L-szám L60010 3352

Leírás

Leírás:

  • 2 komponensű keresztfogantyúval
  • Króm-vanádium, matt krómozott

Jellemző:

  • L1: 200 mm
  • L2: 240 mm
  • Súly: 169 g
  • Szélesség a lapok között [mm]: 11 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz