Hatszögletű dugókulcs SW 9mm L.200mm

Cikkszám: 43232090
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
    Termék fajtája Dugókulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 43232090
    EAN / GTIN 4018754135196
    Gyártó száma 43232090
    L-szám L60010 3670

    Leírás

    Leírás:

    • 2 komponensű keresztfogantyúval
    • Króm-vanádium, matt krómozott

    Jellemző:

    • L1: 200 mm
    • L2: 234 mm
    • Súly: 137 g
    • Szélesség a lapok között [mm]: 9 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz