Nagy láthatóságú esőkabát Level 1 XXXL

Cikkszám: 432320003399XXXL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
Festék gelb / schwarz
Unisex méret 3XL
Termék fajtája Láthatósági dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 432320003399XXXL
EAN / GTIN 7330509656266
Gyártó száma 432320003399XXXL

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliészter, PU bevonattal, szél- és vízálló, légáteresztő, 185g/m²

Kivitel
Rendezhető szegély húzózsinórral
Rendezhető ujjvég tépőzárral

Zsebek
Elülső zsebek patenttal

Funkcionalitás
Szél- és vízálló, hegesztett varratokkal

Fontos részletek
Vehető, állítható kapucni
Műanyaggombok
D-gyűrű

Reflex
65 mm széles fényvisszaverő szalag, 50 mm széles transzfer fényvisszaverő szalag

Első zárás
Rejtett kétirányú műanyag cipzár, Storm zárás gombokkal

Leírás:

  • Hi-Vis esőkabát meghosszabbított háttal
  • Ez a könnyű esőkabát jó láthatóságot biztosít a munkahelyen, amikor a nedves időjárás és a rossz látási viszonyok megnehezíthetik a munkavégzést
  • Az anyag könnyű súlya ellenére is erős és tartós, szél- és vízálló, valamint hegesztett varratokkal rendelkezik
  • A dzseki meghosszabbított háttal és állítható alsó szegéllyel, könnyen hozzáférhető, patentos elülső zsebekkel és tépőzáras ujjbújtatóval rendelkezik
  • Az EN 343 szabvány szerinti, rossz időjárás elleni védőruházat és az EN ISO 20471 szabvány szerinti, 3. osztályú, jól láthatósági védőruházat minősítése

Szabvány:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz