Belső hatszög kulcs L.20mm x 60mm

Cikkszám: 43220025
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 43220025
EAN / GTIN 4018754027576
Gyártó száma 43220025
L-szám L60010 4697

Leírás

Leírás:

  • Belső TORX® csavarokhoz
  • Króm-vanádium, krómozott.

Jellemző:

  • L1: 20 mm
  • L2: 60 mm
  • Kimeneti profil: TORX®
  • Méret Kimeneti profil: T25
  • Súly: 9 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz