Belső hatszög kulcs, 17mm L.63mm x 320mm

Cikkszám: 43213017
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 43213017
EAN / GTIN 4018754332533
Gyártó száma 43213017
L-szám L60010 7436

Leírás

Leírás:

  • DIN ISO 2936
  • belsõ imbuszcsavarokhoz
  • extra hosszú kivitel
  • Króm-vanádium, nikkelezett

Jellemző:

  • L1: 63 mm
  • L2: 320 mm
  • Hossz [mm]: 333 mm
  • Kimeneti hatszög külső (mm): 17 mm
  • Kimeneti profil: Hatszögletű
  • Súly: 742 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz