Belső hatszög kulcs, kimeneti hatszög 5mm L.28mm x 160mm

Cikkszám: 43213005
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
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 43213005
    EAN / GTIN 4018754332465
    Gyártó száma 43213005
    L-szám L60010 7497

    Leírás

    Leírás:

    • DIN ISO 2936
    • belsõ imbuszcsavarokhoz
    • extra hosszú kivitel
    • Króm-vanádium, nikkelezett

    Jellemző:

    • L1: 28 mm
    • L2: 160 mm
    • Hossz [mm]: 163 mm
    • Kimeneti hatszög külső (mm): 5 mm
    • Kimeneti profil: Hatszögletű
    • Súly: 31 g

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz