Belső hatszög kulcs, kimeneti hatszög 2mm L.16mm x 100mm

Cikkszám: 43213002
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 43213002
EAN / GTIN 4018754332427
Gyártó száma 43213002
L-szám L60010 7544

Leírás

Leírás:

  • DIN ISO 2936
  • belsõ imbuszcsavarokhoz
  • extra hosszú kivitel
  • Króm-vanádium, nikkelezett

Jellemző:

  • L1: 16 mm
  • L2: 100 mm
  • Hossz [mm]: 102 mm
  • Kimeneti hatszög külső (mm): 2 mm
  • Kimeneti profil: Hatszögletű
  • Súly: 3 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz