Belső hatszög kulcs, kimeneti hatszög 2.5mm L.18mm x 112mm

Cikkszám: 43210025
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 43210025
EAN / GTIN 4018754027491
Gyártó száma 43210025
L-szám L60010 4647

Leírás

Leírás:

  • DIN ISO 2936
  • belsõ imbuszcsavarokhoz
  • extra hosszú kivitel
  • Króm-vanádium, nikkelezett

Jellemző:

  • L1: 18 mm
  • L2: 112 mm
  • Hossz [mm]: 115 mm
  • Kimeneti hatszög külső (mm): 2,5 mm
  • Kimeneti profil: Hatszögletű
  • Súly: 5 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz