{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 878 | |
Méréstartomány | 10 mm | |
Leolvasás | 1/100 mm | |
Skálaérték | 0,01 mm | |
Leolvasás / mutatófordulat | 1 mm | |
Mérési eltérés MPE (méréstartomány) | 13 µm | |
Mérőóra hátlap füllel | nem | |
Mérőerő | 0,4 N - 1,4 N | |
Méréstechnika | analóg | |
Ház ⌀ | 58 mm | |
Termék fajtája | Mérőóra |
Cikkszám |
432051 10/58
Másolás |
|
EAN / GTIN |
4946368841922
Másolás |
|
Gyártó száma |
2046AB
Másolás |
|
Gyártó | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |