Külső gyűrű mérőórához 58

Cikkszám: 432020 58
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Mérőóra ház ⌀-höz 58 mm
Termék fajtája Mérőóra külső gyűrű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 432020 58
EAN / GTIN 4031452310276

Leírás

Alkalmazható:

432110, 432210, 432500, 432550, 432600, 432650, 433050 (40/58-as mérethez nem), 433300, 433400 cikkszámokhoz és a 434805 sz. mélységmérő készülékhez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz