Lapos kerek orrú fogó ESD fogó, vékony pofákkal

Cikkszám: 432.LE
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
Termék fajtája Szorítófogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 432.LE
EAN / GTIN 3148511760031
Gyártó száma 432.LE
L-szám L60130 96

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Elektronikus alkatrészek védelme az elektrosztatikus kisülés
  • ESD
  • Szűk kereskedelem a nagy pontosságú munkához

Jellemző:

  • B [mm]: 9
  • C [mm]: 35
  • E1 [mm]: 1.6
  • L [mm]: 140

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz