Lapos kerek orrú fogó ESD

Cikkszám: 432.E
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
    Termék fajtája Szorítófogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 432.E
    EAN / GTIN 3148511760017
    Gyártó száma 432.E
    L-szám L60130 8096

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Az elektronikus alkatrészek védelmére az elektrosztatikus kisülések
    • ESD
    • Finomkereskedelem ellen

    Jellemző:

    • B [mm]: 9
    • C [mm]: 26
    • E [mm]: 6
    • L [mm]: 120

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz