90°-os szögsablon, négyszög alakú, pontosság 0 400X400 mm

Cikkszám: 431860 400X400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz×szélesség (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 875; DIN 876/0
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 875; DIN 876/0
Derékszögűség 0,006 mm
Hossz 400 mm
Szélesség 400 mm
Vastagság 60 mm
Súly 24 kg
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Termék fajtája Mérőlemez

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 431860 400X400
EAN / GTIN 2050001042736

Leírás

Kivitel:

Anyagot, pontosságot és opciókat lásd 430300; 430400 sz. A négy körbefutó 90°-os keskeny szögfelület finomra leppelt DIN 876 szerint. Derékszögűség DIN 875 szerint.

Felhasználás:

A 90°-os szög ellenőrzésére horizontális és vertikális síkban.

Figyelem:

Szállítási díjat felszámítunk. Négyszög alakú szögsablon 1000 mm-ig külön ajánlatkérésre. Derékszögű szögsablon 2000 mm-ig külön ajánlatkérésre.
Fa doboz vagy Flight Case felár ellenében külön ajánlatkérésre.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz