90°-os szögsablon, négyszög alakú, pontosság 0 300X300 mm

Cikkszám: 431860 300X300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz×szélesség (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 875; DIN 876/0
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szabvány DIN 875; DIN 876/0
    Derékszögűség 0,004 mm
    Hossz 300 mm
    Szélesség 300 mm
    Vastagság 50 mm
    Súly 11 kg
    Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
    Termék fajtája Mérőlemez

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 431860 300X300
    EAN / GTIN 2050001042729

    Leírás

    Kivitel:

    Anyagot, pontosságot és opciókat lásd 430300; 430400 sz. A négy körbefutó 90°-os keskeny szögfelület finomra leppelt DIN 876 szerint. Derékszögűség DIN 875 szerint.

    Felhasználás:

    A 90°-os szög ellenőrzésére horizontális és vertikális síkban.

    Figyelem:

    Szállítási díjat felszámítunk. Négyszög alakú szögsablon 1000 mm-ig külön ajánlatkérésre. Derékszögű szögsablon 2000 mm-ig külön ajánlatkérésre.
    Fa doboz vagy Flight Case felár ellenében külön ajánlatkérésre.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz