90°-os mérő derékszög, háromszög alakú, 00 pontosság könnyített kivitelben 800X500 mm

Cikkszám: 431858 800X500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz×szélesség (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 875; DIN 876/00
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 875; DIN 876/00
Derékszögűség 0,006 mm
Vastagság 80 mm
Súly 41 kg
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Termék fajtája Mérőlemez

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 431858 800X500
EAN / GTIN 2050001949912

Leírás

Kivitel:

Anyagot és pontosságot lásd a 430400 cikkszámnál. A 600×400 mm-es mérettől könnyítő furatokkal, amelyek szállításra és kezelésre is használhatók. A két 90°-os keskeny szögfelület finomra leppelve DIN 876/00 szerint.
Derékszögűség DIN 875 szerint.
Speciális könnyűszerkezetes felépítés a pontosság veszítése nélkül.

Felhasználás:

A 90°-os szög ellenőrzésére horizontális és vertikális síkban.

Tartalom:

Inkluzív szállítási csomagolás.

Figyelem:

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szállítás nem díjmentes. Mérő derékszög 2000 mm hosszig külön ajánlatkérésre. Fa doboz vagy Flight Case felár ellenében külön ajánlatkérésre.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz