90°-os mérő derékszög, háromszög alakú, 00 pontosság könnyített kivitelben 500X300 mm

Cikkszám: 431858 500X300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz×szélesség (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 875; DIN 876/00
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szabvány DIN 875; DIN 876/00
    Derékszögűség 0,004 mm
    Vastagság 60 mm
    Súly 12 kg
    Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
    Termék fajtája Mérőlemez

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 431858 500X300
    EAN / GTIN 2050001949899

    Leírás

    Kivitel:

    Anyagot és pontosságot lásd a 430400 cikkszámnál. A 600×400 mm-es mérettől könnyítő furatokkal, amelyek szállításra és kezelésre is használhatók. A két 90°-os keskeny szögfelület finomra leppelve DIN 876/00 szerint.
    Derékszögűség DIN 875 szerint.
    Speciális könnyűszerkezetes felépítés a pontosság veszítése nélkül.

    Felhasználás:

    A 90°-os szög ellenőrzésére horizontális és vertikális síkban.

    Tartalom:

    Inkluzív szállítási csomagolás.

    Figyelem:

    Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szállítás nem díjmentes. Mérő derékszög 2000 mm hosszig külön ajánlatkérésre. Fa doboz vagy Flight Case felár ellenében külön ajánlatkérésre.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz