90°-os mérő derékszög, háromszög alakú, 00 pontosság 500X300 mm

Cikkszám: 431850 500X300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz×szélesség (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 875; DIN 876/00
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 875; DIN 876/00
Derékszögűség 0,004 mm
Vastagság 60 mm
Súly 17 kg
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Termék fajtája Mérőlemez

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 431850 500X300
EAN / GTIN 2050001042842

Leírás

Kivitel:

Anyagot és pontosságot lásd a 430400 cikkszámnál. A 600×400 mm-es mérettől könnyítő furatokkal, amelyek szállításra és kezelésre is használhatók. A két 90°-os keskeny szögfelület finomra leppelve DIN 876/00 szerint.
Derékszögűség DIN 875 szerint.

Felhasználás:

A 90°-os szög ellenőrzésére horizontális és vertikális síkban.

Tartalom:

Inkluzív szállítási csomagolás.

Figyelem:

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szállítás nem díjmentes. Mérő derékszög 2000 mm hosszig külön ajánlatkérésre. Fa doboz vagy Flight Case felár ellenében külön ajánlatkérésre.