90°-os mérő derékszög, háromszög alakú, 00 pontosság 400X250 mm

Cikkszám: 431850 400X250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz×szélesség (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 875; DIN 876/00
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szabvány DIN 875; DIN 876/00
    Derékszögűség 0,003 mm
    Vastagság 50 mm
    Súly 10 kg
    Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
    Termék fajtája Mérőlemez

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 431850 400X250
    EAN / GTIN 2050001042835

    Leírás

    Kivitel:

    Anyagot és pontosságot lásd a 430400 cikkszámnál. A 600×400 mm-es mérettől könnyítő furatokkal, amelyek szállításra és kezelésre is használhatók. A két 90°-os keskeny szögfelület finomra leppelve DIN 876/00 szerint.
    Derékszögűség DIN 875 szerint.

    Felhasználás:

    A 90°-os szög ellenőrzésére horizontális és vertikális síkban.

    Tartalom:

    Inkluzív szállítási csomagolás.

    Figyelem:

    Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szállítás nem díjmentes. Mérő derékszög 2000 mm hosszig külön ajánlatkérésre. Fa doboz vagy Flight Case felár ellenében külön ajánlatkérésre.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz