Mérőgerenda, pontosság 00 könnyített kivitelben 1000 mm

Cikkszám: 431825 1000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szabvány Gyári szabvány
    Párhuzamosság 0,002 mm
    Fogantyúk igen
    Hossz 1 000 mm
    Szélesség 56 mm
    Magasság 160 mm
    Súly 19 kg
    Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
    Termék fajtája Mérőlemez

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 431825 1000
    EAN / GTIN 2050001949875

    Leírás

    Kivitel:

    Anyagot és pontosságot lásd a 430400 cikkszámnál. 1000 mm hossztól markolatokkal. A két hosszabbik oldal sík és egymással párhuzamosan finomra leppelt.
    Speciális könnyűszerkezetes felépítés a pontosság veszítése nélkül.

    Felhasználás:

    Egyenesség-, ill. párhuzamosság ellenőrzésre, előrajzolási célokra.

    Tartalom:

    Inkluzív szállítási csomagolás.

    Figyelem:

    Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szállítás nem díjmentes. Mérőgerenda 4000 mm hosszig külön ajánlatkérésre. Fa doboz vagy Flight Case felár ellenében külön ajánlatkérésre.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz