90°-os ellenőrző keret, négyszög alakú, pontosság 00 350X250 mm

Cikkszám: 431730 350X250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz×szélesség (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 875; DIN 876/00
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szabvány DIN 875; DIN 876/00
    Derékszögűség 0,002 mm
    Hossz 350 mm
    Szélesség 250 mm
    Vastagság 50 mm
    Súly 8 kg
    Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
    Termék fajtája Mérőlemez

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 431730 350X250
    EAN / GTIN 2050001039163

    Leírás

    Kivitel:

    Anyagot, pontosságot és opciókat lásd 430300; 430400 sz. A négy körbefutó 90°-os keskeny szögfelület finomra leppelt DIN 876 szerint. Derékszögűség DIN 875 szerint.

    Felhasználás:

    A 90°-os szög ellenőrzésére horizontális és vertikális síkban.

    Tartalom:

    Inkluzív szállítási csomagolás.

    Figyelem:

    Szállítási díjat felszámítunk. Négyszög alakú szögsablon 1000 mm-ig külön ajánlatkérésre. Derékszögű szögsablon 2000 mm-ig külön ajánlatkérésre.
    Fa doboz vagy Flight Case felár ellenében külön ajánlatkérésre.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz