Szegnyereg-pár, első osztályú minőség, erős kivitel 200 mm

Cikkszám: 431710 200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csúcsmagasság (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tengelypontosság ± 0,008 mm
Csúcstámasz befogása MK2
Minőség 1
Prizmák tengely ⌀-höz 10 mm - 50 mm
Csúcsmagasság 200 mm
Szélesség 120 mm
Páronkénti hossz 390 mm
Páronkénti tömeg 33 kg
Maximális teherbírás 75 kg
Termék fajtája Szegnyereg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 431710 200
EAN / GTIN 2050001039156

Leírás

Kivitel:

Vastag, különösen nagy kopásállóságú speciális öntöttvasból. Az egyik szegnyereg fix, a másik axiálisan mozgó csúcstámasszal. A csúcstámasz kézi karral állítható. Edzett prizmarátétekkel.

Pontosság:

Első osztályú minőség, tengelypontosság ±0,008 mm.

Figyelem:

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szállítás nem díjmentes. További csúcsmagasságok külön ajánlatkérésre.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz