Belső hatszög kulcs, kimeneti hatszögletű 5mm L.33mm x 85mm

Cikkszám: 43153005
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 43153005
EAN / GTIN 4018754332137
Gyártó száma 43153005
L-szám L60010 7619

Leírás

Leírás:

  • DIN ISO 2936
  • belsõ imbuszcsavarokhoz
  • Króm-vanádium, nikkelezett
  • 0,9 mm-es csiszolt

Jellemző:

  • L1: 33 mm
  • L2: 85 mm
  • Hossz [mm]: 83 mm
  • Kimeneti hatszög külső (mm): 5 mm
  • Kimeneti profil: Hatszögletű
  • Súly: 18 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz