Biztonsági kés SECUMAX COUPPY téglalap alakú pengével 36020, 1 darab

Cikkszám: 43136.02
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
Cikkszám 43136.02
EAN / GTIN 4002632803703
Gyártó száma 43136.02
L-szám L60170 899

Leírás

Leírás:

Útvonal(ok) a szakember számára ingyenes.
Szakértő a lapos papír és műanyag hálók vágásában? A praktikus SECUMAX COUPPY-val találta meg. A rejtett penge mindig optimális 45 fokos szögben van a vágóanyaghoz képest – a csúszó lábnak köszönhetően. Ez lehetővé teszi, hogy a biztonsági kés nagyon könnyen siklik. És a görbület a penge hozzáférésének területén? Automatikusan vezérli az anyagot a penge felé.
  • Alapanyag:
    Műanyag
  • Alacsony ellenállás
    a SECUMAX COUPPY pengéje nem csak a nyél-ba van beágyazva a sérülések megelőzése érdekében. Különösen vékony - ami minimalizálja a vágóanyag ellenállását.
  • Szerszámok nélkül
    mindössze annyit kell tennie, hogy hüvelykujjával felfelé tolja a pengét – a penge készen áll a cserére. A váltó texturált felülete jobb tapadást biztosít.
  • Bal és jobb oldalon
    a SECUMAX COUPPY minden kézbe illeszkedik. A tiédben is. Mivel az ütésálló műanyagból készült lekerekített nyél nem különbözteti meg a bal és a jobb oldalt. Próbálja ki!
  • 4-utas használható penge
    hogyan növelhető a penge használati ideje? A penge által biztosított négy éles élének egymás utáni használatával. Ez biztosítja a vágószerszám állandó magas minőségét.
  • Fő vágási anyagok:
    Tekercselés, nyújtás, zsugorfólia
    és papírfonalak
    textilfonalból
    , zsinórból

Jellemző:

  • Markolat: Normál fogantyú
  • Kezelés: Jobb- és balkezes
  • Biztonsági technológia I: Legmagasabb szintű biztonság (SECUMAX)
  • Biztonsági technológia II: Rejtett penge
  • Szállítási zár: Igen
  • Trigger: Kéz
  • Ergonómia: Ergonomikus
  • Vágási mélység (összegezve): 3 mm
  • Fő vágóanyagok: Csomagolás, nyújtás, zsugorfólia, film és papírháló, textil, Laminált film, laminált film
  • Kopási tulajdonságok: Egyszerű kopásvédelem
  • Tartó/szemhéj: Nem
  • Szalag karcolás: Nem
  • Alapanyag: Műanyag
  • Softgrip: Nem
  • Fémdetektálható: Nem
  • Szerelt penge: 36020,50.
  • Opcionális penge: 36013,39, 36010,50, 13615,35, 83615,35, 83630,35
  • Szerelt penge penge alakú (kés): Téglalap alakú penge
  • Szerelt vágóélek (kés): 4-szeres használat
  • Szerelt penge rozsdamentes (kés): Nem
  • Csere pengék a nyél-ban: Nem
  • Penge csere szerszám nélkül: Igen
  • Blade Change zárható: Nem
  • Promóciós lehetőségként: Igen
  • GS karakter (szöveg): Nem

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz