{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szerkezet kivitele | Acélszerkezet | |
Anyagvastagság | 1 mm | |
Munkapad magassága | 850 mm | |
Fiók / kihúzható polc teherbírása | 75 kg | |
Lapvastagság | 50 mm | |
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Sorozat | vario | |
Magasság | 850 mm | |
Munkalap hossza | 1 500 mm | |
Munkalap mélysége | 750 mm | |
Munkalap vastagsága | 50 mm | |
Gránitlap hossza | 630 mm | |
Gránitlap szélessége | 400 mm | |
Síklapúság | 0,007 mm | |
Futómű maximális teherbírása | 400 kg | |
Súly | 158 kg | |
Termék fajtája | Mobil munkapad |
Cikkszám | 431310 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406288105 | |
Gyártó száma | 431310 1500 |