Esőkabát Level 1 XXXL

Cikkszám: 431120009900XXXL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
Festék schwarz
Unisex méret 3XL
Termék fajtája Esőkabát

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 431120009900XXXL
EAN / GTIN 7330509661383
Gyártó száma 431120009900XXXL

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliészter, PU bevonattal, szél- és vízálló, lélegző, 185g/m²

Kivitel
Rendezhető szegély húzózsinórral
Rendezhető ujjvég tépőzárral

Zsebek
Elülső zsebek, egy D-gyűrűvel

Funkcionalitás
Szél- és vízálló, hegesztett varratokkal

Details
Vehető, állítható kapucni
Műanyag gombok
D-gyűrű

Első zárás
Rejtett kétirányú műanyag cipzár, Storm zárás gombokkal

Reflex
Reflektív csík a karon és a háton

Leírás:

  • Vékony és rugalmas esőkabát, amely nehéz időjárási körülmények között is teszi a dolgát
  • Ez a könnyű, rugalmas esőkabát meghosszabbított háttal és húzózsinórral rendelkezik, amely testre szabható
  • Ez a kabát tökéletes esős időjárási körülmények között, amikor a mozgás a legfontosabb
  • Kapucnival rendelkezik, amely szükség szerint állítható vagy levehető, könnyen hozzáférhető elülső zsebek és erős, kétirányú cipzár a gallérig érő cipzárhúzóval
  • Az ujjakon és a háton sötét, diszkrét fényvisszaverők vannak, amelyek láthatóvá teszik Önt a sötétben
  • Az ujjak mandzsettája tépőzárral állítható
  • Minősített EN 343 szabvány szerint, védelem a rossz időjárás ellen

Szabvány:

  • EN 343, Class 3.1

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz