Esőkabát Level 1 M

Cikkszám: 431120009900M
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
    Festék schwarz
    Unisex méret M
    Termék fajtája Esőkabát

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 431120009900M
    EAN / GTIN 7330509661338
    Gyártó száma 431120009900M
    L-szám L00980 3559

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    100% poliészter, PU bevonattal, szél- és vízálló, lélegző, 185g/m²

    Kivitel
    Rendezhető szegély húzózsinórral
    Rendezhető ujjvég tépőzárral

    Zsebek
    Elülső zsebek, egy D-gyűrűvel

    Funkcionalitás
    Szél- és vízálló, hegesztett varratokkal

    Details
    Vehető, állítható kapucni
    Műanyag gombok
    D-gyűrű

    Első zárás
    Rejtett kétirányú műanyag cipzár, Storm zárás gombokkal

    Reflex
    Reflektív csík a karon és a háton

    Leírás:

    • Vékony és rugalmas esőkabát, amely nehéz időjárási körülmények között is teszi a dolgát
    • Ez a könnyű, rugalmas esőkabát meghosszabbított háttal és húzózsinórral rendelkezik, amely testre szabható
    • Ez a kabát tökéletes esős időjárási körülmények között, amikor a mozgás a legfontosabb
    • Kapucnival rendelkezik, amely szükség szerint állítható vagy levehető, könnyen hozzáférhető elülső zsebek és erős, kétirányú cipzár a gallérig érő cipzárhúzóval
    • Az ujjakon és a háton sötét, diszkrét fényvisszaverők vannak, amelyek láthatóvá teszik Önt a sötétben
    • Az ujjak mandzsettája tépőzárral állítható
    • Minősített EN 343 szabvány szerint, védelem a rossz időjárás ellen

    Szabvány:

    • EN 343, Class 3.1

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz