Dugókulcs-betét szigetelt 3/8" külső hatlapú 6.0 mm x 75 mm

Cikkszám: 43107
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 43107
EAN / GTIN 4010995431075
Gyártó száma 43107

Leírás

Leírás:

  • Teljes körű védelmet kínál: A szerszámokat egyenként 10 000 V AC feszültséggel vizsgálták be, és 1 000 V AC feszültséghez lettek jóváhagyva
  • Alkalmazás: Sorkapcsok és karmantyúk, vezetékcsatlakozók biztonságos szerelése és áramsínek csavarozása
  • Feszültségvezető részek környezetében végzett munkákhoz 1.000 V AC-ig
  • Feszültségvezető részeken végzett munkánál a felhasználó biztonsága áll az első helyen
  • A Wiha szigetelt dugókulcs-betétei ideális szerszámok az elektromos berendezéseken végzendő munkákhoz
  • A szigetelt racsnis kulccsal és T markolat-adapterrel kombinációban a dugókulcs-betétek használhatók hatlapfejű csavarok meghúzásához és oldásához
  • A szigetelt dugókulcs-betéteket az IEC 60900 nemzetközi szabvány alapján darabonként bevizsgáljuk és kivitelük lehetővé teszi a biztonságos munkát feszültségvezető részeken 1.000 V AC-ig
  • A teljesen szigetelt szerszámok megakadályozzák a zárlatot nem szándékos érintkezés esetén, még szűk munkakörnyezetben is
  • Csak a Wiha szigetelt racsnis kulcsával és T markolat-adapterével kompatibilis

Jellemző:

  • VDE tanúsítvánnyal: Igen
  • Elektromos szerszámok: Igen
  • Önkiszolgálás - Csomagolás: Nem
  • ESD cikk: Nem
  • Belső hatlap (mm): 6 mm
  • Teljes hossz (mm): 75 mm
  • akkumulátorral / újratölthető akkumulátorral: Nem

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz