DRALL+ SW 7mm hatszögletű dugókulcs DRALL+ SW 7mm L.175mm

Cikkszám: 43103207
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 43103207
EAN / GTIN 4018754278282
Gyártó száma 43103207
L-szám L60010 6127

Leírás

Leírás:

  • flexibilis
  • max. Nyomaték 8 N·m.
  • mattkrómozott

Jellemző:

  • d: 11 mm
  • L1: 175 mm
  • L2: 290 mm
  • Súly: 168 g
  • Szélesség a lapok között [mm]: 7 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz