Lapos orrú fogó Micro-Tech vékony pofák

Cikkszám: 431.LMT
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
    Termék fajtája Szorítófogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 431.LMT
    EAN / GTIN 3148511759882
    Gyártó száma 431.LMT
    L-szám L60130 2192

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Keskeny kereskedelem a nagy pontosságú munkákhoz

    Jellemző:

    • B [mm]: 9
    • C [mm]: 35
    • E [mm]: 6
    • E1 [mm]: 1
    • L [mm]: 135

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz