Fogantyús dugókulcs, DRALL+ SW 4.5mm L.125mm

Cikkszám: 43093045
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 43093045
EAN / GTIN 4018754278251
Gyártó száma 43093045
L-szám L60010 6542

Leírás

Leírás:

  • DIN 3125
  • Króm-vanádium, krómozott.

Jellemző:

  • d: 7,5 mm
  • L1: 125 mm
  • L2: 230 mm
  • Súly: 49 g
  • Szélesség a lapok között [mm]: 4,5 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz