Dugókulcs-betét szigetelt 1/4" külső hatlapú 8.0 mm x 42 mm

Cikkszám: 43093
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 43093
EAN / GTIN 4010995430931
Gyártó száma 43093
L-szám L60070 4001

Leírás

Leírás:

  • Teljes körű védelmet kínál: A szerszámokat egyenként 10 000 V AC feszültséggel vizsgálták be, és 1 000 V AC feszültséghez lettek jóváhagyva
  • Óvja az anyagot: Teljesen szigetelt szerszám csökkenti a zárlatok veszélyét
  • Alkalmazás: A sorkapcsok és karmantyúk, vezetékcsatlakozók biztonságos szerelése és áramsínek csavarozása
  • Feszültség alatt álló részek területén végzett munkákhoz 1 000 V AC-ig
  • A feszültség alatt álló alkatrészeken végzett munka során a felhasználó biztonsága az első
  • A Wiha szigetelt dugókulcs-betétjei ideális szerszámok az elektromos rendszereken végzett munkákhoz
  • A szigetelt racsnis kulccsal kombinálva a dugókulcs-betétekkel hatlapfejű csavarokat lehet meghúzni és meglazítani
  • Ezenkívül a dugókulcs-betétek kombinálhatók a Wiha speedE® és slimVario® markolataival a slimVario® electric adapter segítségével
  • A szigetelt dugókulcs-betéteket rutin tesztnek vetik alá az IEC 60900 nemzetközi szabványnak megfelelően, és lehetővé teszik a biztonságos munkavégzést a feszültség alatt álló alkatrészek területén akár 1000 V AC-ig
  • A teljesen szigetelt szerszámok megakadályozzák a rövidzárlatot, ha két vezető véletlenül érintkezésbe kerül, különösen szűk munkahelyi környezetben
  • Csak a Wiha szigetelt racsnis kulcsával és T-markolat adapterével kompatibilis

Jellemző:

  • VDE tanúsítvánnyal: Igen
  • Elektromos szerszámok: Igen
  • Önkiszolgálás - Csomagolás: Nem
  • ESD cikk: Nem
  • Külső hatlapú (mm): 8 mm
  • Teljes hossz (mm): 42 mm
  • akkumulátorral / újratölthető akkumulátorral: Nem

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz