800 SR mérőeszköz MarTest DAkkS kalibrálással

Cikkszám: 4307250DKS
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Lever dial indicator

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4307250DKS
EAN / GTIN 4059192013608
Gyártó száma 4307250DKS
L-szám L40080 5012
Gyártó MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Leírás:

Mérőeszköz MarTest 800 SR
gyári szabvány
mérési tartomány: ± 0,8 mm-es
osztásérték_mm: 0,01
Szállítási terjedelem: Kulcs a mérőbetétek cseréjéhez, mérőbetét ø 2 mm, befogó tengely 800A8, vizsgálati jelentés, kezelési utasítás, tok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz