801 SGL Szögtapintós mérőóra MarTest

Cikkszám: 4306960
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Lever dial indicator

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4306960
EAN / GTIN 4059192013585
Gyártó száma 4306960
L-szám L40080 1416

Leírás

Kivitel:

  • Nagy kontrasztú számlap, O-gyűrűvel tömített
  • A ásványi üvegből készült látóüveg az optimális védelem érdekében:
    - a karcolások vagy a forró forgácsok okozta sérülések ellen
    - a legjobb ellenállás az oldószerekkel szemben
  • Matt krómozott védőház 3 beépített fecskefarkú rúddal
  • Sokkvédelemmel ellátott mérőmechanizmus
  • Antimágneses kialakítás
  • Automatikus beállítás a tapintási irányhoz, ezáltal hibamentes leolvasás
  • Golyóscsapágyazott dupla kar
  • Túlterhelés elleni védelem a csúszókuplungnak köszönhetően

Leírás:

Tapintókaros mérőműszer MarTest 801 SGL
  • Gyári szabványos mérési tartomány: ± .010″
  • alibrációs beosztás inch: .0005″
Szállítási terjedelem: tok, kezelési útmutató, kulcs a mérőbetétek cseréjéhez, mérőbetét ø 2 mm, szorítószár 800a3/8

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Számozási skála lapát: 10-0-10
  • Skála átmérője inch (szöveg): 1.5″
  • A tapintásmérő, a finommutató, a szonda mérési tartománya inch: ± .010″
  • Mutató forgása hüvelykben (szöveg): .02″
  • Teljes eltérési tartomány fges hüvelykben (szöveg): .0005″
  • Eltérési tartomány fe inch-ben (szöveg): .0004″
  • Mérési érték megfordítási tartomány fu hüvelykben (szöveg): .0002″
  • Részleges mérési tartomány ft hüvelykben (szöveg): .0002″
  • Ismételhetőség fw hüvelykben (szöveg): .0001″
  • Megjegyzés Méretek: * 800 SGL, 801 SGL, 800 SGB ; ** 800 SL, 801 SL ; *** 800 SGB
  • f méret mm-ben: 126 mm
  • Méret e mm-ben: 102 mm
  • Méret d mm-ben: 44.6 mm
  • Mérőbetét hossza (mm): 41.24 mm
  • A méret mm-ben: 40.5 mm
  • C méret mm-ben: 40.3 mm
  • Mérőerő: 0.07 N

Szabvány:

Gyári szabvány