1/2″ Dugókulcs (mm) 21 mm

Cikkszám: 4305M 21mm
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 1/2
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4305M 21mm
EAN / GTIN 4991644077847
Gyártó száma 4305M 21mm
L-szám L60050 3250

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 77 mm
Dimenzió D2: 27 mm
D1: 29 mm
Hosszúság: 23 mm
Magasság: 58 mm
Hajtás: 1/2″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 21 mm
Belső dupla hatszög
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz