801 S Szögtapintós mérőóra MarTest

Cikkszám: 4305950
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Lever dial indicator

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4305950
EAN / GTIN 4059192013493
Gyártó száma 4305950
L-szám L40080 184

Leírás

Kivitel:

  • Nagy kontrasztú számlap, O-gyűrűvel tömített
  • A ásványi üvegből készült látóüveg az optimális védelem érdekében:
    - a karcolások vagy a forró forgácsok okozta sérülések ellen
    - a legjobb ellenállás az oldószerekkel szemben
  • Matt krómozott védőház 3 beépített fecskefarkú rúddal
  • Sokkvédelemmel ellátott mérőmechanizmus
  • Antimágneses kialakítás
  • Automatikus beállítás a tapintási irányhoz, ezáltal hibamentes leolvasás
  • Golyóscsapágyazott dupla kar
  • Túlterhelés elleni védelem a csúszókuplungnak köszönhetően

Leírás:

Tapintókaros mérőműszer MarTest 801 S
  • Gyári szabványos mérési tartomány: ± .015″
  • alibrációs beosztás inch: .0005″
Szállítási terjedelem: tok, használati útmutató, kulcs a mérőbetétek cseréjéhez, mérőbetét ø 2 mm, befogószár 800a3/8

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Számozási skála lapát: 15-0-15
  • Skála átmérője inch (szöveg): 1.1″
  • A tapintásmérő, a finommutató, a szonda mérési tartománya inch: ± .015″
  • Mutató forgása hüvelykben (szöveg): .03″
  • Teljes eltérési tartomány fges hüvelykben (szöveg): .0005″
  • Eltérési tartomány fe inch-ben (szöveg): .0004″
  • Részleges mérési tartomány ft hüvelykben (szöveg): .0002″
  • Mérési érték megfordítási tartomány fu hüvelykben (szöveg): .00012″
  • Ismételhetőség fw hüvelykben (szöveg): .0001″
  • Megjegyzés Méretek: * 800 SG, 800 SGA, 801 SG, 801 SGE, 801 SGI ; ** 800 S, 800 SA, 801 S1, 801 S1, 801 S
  • f méret mm-ben: 99 mm
  • Méret e mm-ben: 75 mm
  • B méret mm-ben: 30 mm
  • Méret d mm-ben: 17.8 mm
  • Mérőbetét hossza (mm): 14.5 mm
  • C méret mm-ben: 13.6 mm
  • Mérőerő: 0.15 N

Szabvány:

Gyári szabvány

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok