800 k8 Univerzális bilincs

Cikkszám: 4305891
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Termék fajtája Lever dial indicator

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4305891
    EAN / GTIN 4059192013455
    Gyártó száma 4305891
    L-szám L40080 288

    Leírás

    Leírás:

    • 800 k8 univerzális bilincs, ø d1 = 4 mm, ø d2 = 8 mm, fecskefarkú rögzítés

    Jellemző:

    • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
    • Termék neve: Univerzális bilincs
    • Termékcsoport neve: MarTest
    • Termékcsoport neve: Karos mérőeszközök és élkeresők
    • Termék típusa: 800 k8
    • Dimenzió d2 mm-ben: 8 mm
    • Méret d1 mm-ben: 4 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz