Kimeneti sín ferde

Cikkszám: 43049
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Kapaszkodó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 43049
    EAN / GTIN 4003866430499
    Gyártó száma 43049
    L-szám L90060 124

    Leírás

    Leírás:

    A léc mérete: 60 x 25 mm.
    Teljes hossz: 1.770 mm.
    Túlnyúlás: 500 mm.
    Munkahossz: 1380 mm.
    Ára csempénként.

    Jellemző:

    Súly 7 kg
    Anyag acél, horganyzott

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz