RING DCM 135 Váltólapkás élletörő - fúróra szerelhető

Cikkszám: 4304726
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat CHAMDRILL
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4304726
    EAN / GTIN 7291075147605
    Gyártó száma 4304726
    L-szám L24040 565

    Leírás

    Leírás:

    GYŰRŰ DCM 135

    Jellemző:

    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 13,9 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 13,5 mm
    • A vágólap (MIID) jelölése XOGX
    • Szárméret (SS) DCM 135

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "CHAMDRILL" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz