MARTOR kés SECUMAX SNITTY 43037 , 1 az SB-kártyán

Cikkszám: 43037.00
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
Termék fajtája Biztonsági kés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 43037.00
EAN / GTIN 4002632913969
Gyártó száma 43037.00
L-szám L60170 445

Leírás

Leírás:

Egy papír és fólia kés, ami rendben tartja a dolgokat? Ezt tapasztalhatja meg a SECUMAX SNITTTTY-nál. A beépített leszorító konzol a vékony anyagot a penge Megbízható irányába irányítja, így nem tud elakadni. A hasonlóan megépített SECUMAX COUPPY-hoz hasonlóan a penge optimális 45 fokos szögben vágja le a papírt és a fóliát, így különösen könnyen siklik rajta.
Alapanyag: Műanyag


    A SECUMAX SNITTTTY kicsi, könnyű és praktikus. A kerek nyél egy csúszó lábon nyugszik, amely elöl ferde. Ez megkönnyíti az egyes papír- és filmrétegek elérését.

    A Egyszerű biztonságos cseréje

    a lapáttartó az nyél-be van integrálva. Mindössze annyit kell tennie, hogy húzza ki a penge cseréjéhez – és a régi penge készen áll. Az érdesített felület megkönnyíti a kezelést.

    Bal és jobb oldalon

    a SECUMAX SNITTTTY minden kézbe illik. A tiédben is. Mert a lekerekített műanyag nyél nem különbözteti meg a bal vagy a jobb. Teszteld magad!

    4 utas használható penge

    a biztonsági kés 0,2 mm-es vékony, minőségi pengével van felszerelve. Többször elfordíthatja és elfordíthatja őket – megnégyszerezve működési idejüket. Ez kifizetődik neked.

Jellemző:

  • Hossz: 100 mm
  • Markolat: Normál fogantyú
  • Rejtett penge
  • Szállítási zár: Igen
  • Trigger: Kéz
  • Ergonómia: Ergonomikus
  • Vágási mélység (max.): 1,9 mm
  • Fő vágóanyagok: Csomagolás, nyújtás, zsugorfólia, film és papírháló, karton: 1 rétegű laminált film
  • Kopási tulajdonságok: Egyszerű kopásvédelem
  • Tartó/szem: Igen
  • Szalag karcolás: Nem
  • Alapanyag: Műanyag
  • Softgrip: Nem
  • Fémdetektálható: Nem
  • Szerelt penge: 37020.
  • Opcionális penge: 36020, 36030, 37030, 36010, 36013, 36015, 37010, 13615, 13630, 13730, 83615, 83715, 83630, 83730
  • Szerelt penge penge alakú (kés): Téglalap alakú penge
  • Szerelt vágóélek (kés): 4-szeres használat
  • Szerelt penge rozsdamentes (kés): Nem
  • Csere pengék a nyél-ban: Nem
  • Penge csere szerszám nélkül: Igen
  • Blade Change zárható: Nem
  • GS karakter: Nem

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz