Lángálló esőkabát XS

Cikkszám: 430320093300XS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
Festék high vis gelb
Unisex méret XS
Termék fajtája Láthatósági dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 430320093300XS
EAN / GTIN 7330509414316
Gyártó száma 430320093300XS

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliészter, PU bevonattal, szél- és vízálló, légáteresztő, tűzálló, 260g/m²

Details
Húzható azonosító zseb
Vehető, állítható kapucni

Zsebek
Elülső zsebek cipzárral, Elülső zsebek, egy D-gyűrűvel
Napoleon zseb az elülső szélvédő belsejében

Funkcionalitás
Szél- és vízálló, hegesztett varratokkal, Szellőzés hátul

Kivitel
Rendezhető ujjvég belső mandzsettával, Állítható ujjvég tépőzárral

Első zárás
Rejtett egyirányú műanyag cipzárral

Leírás:

  • Vészelje át az esős napokat ebben a teljesen vízálló, PU-bevonatú, multinorm esőkabátban
  • A hegesztett varratok és a beépített szellőzés biztosítja a száraz és kényelmes munkavégzést
  • Egy jó szellőzésű esőkabát hátul, amely elszállítja a nedvességet
  • Vonható kapucni húzózsinórral
  • Vállon átvethető
  • Tanúsítvány az EN 13034 PB (6) szerint: EN ISO 20471, 3. osztály: EN 343: EN ISO 14116, 1. index

Szabvány:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN ISO 14116, index 1

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz