Keresztes dugókulcs SW 17; 19; 22 mm; négyzet 1/2″

Cikkszám: 43030006
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
    Termék fajtája Dugókulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 43030006
    EAN / GTIN 4018754025923
    Gyártó száma 43030006
    L-szám L60010 6266

    Leírás

    Leírás:

    • DIN 3119/ISO 6788
    • Kovácsolt középső darabbal, préselt karokkal és mély, üreges kovácsolt fejekkel
    • Króm ötvözet acél, krómozott.

    Jellemző:

    • Tartalom: 17; 19; 22 mm; #D; 1/2″
    • Hossz [mm]: 400 mm
    • Súly: 5020 g
    • Szélesség a lapok között [mm és inch]: 17; 19; 22 mm; 4-kant 1/2″

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz