801 V Szögtapintós mérőóra MarTest

Cikkszám: 4302950
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Termék fajtája Lever dial indicator

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4302950
    EAN / GTIN 4059192013219
    Gyártó száma 4302950
    L-szám L40080 3271

    Leírás

    Kivitel:

    • Nagy kontrasztú számlap, O-gyűrűvel tömített
    • A ásványi üvegből készült látóüveg az optimális védelem érdekében:
      - a karcolások vagy a forró forgácsok okozta sérülések ellen
      - a legjobb ellenállás az oldószerekkel szemben
    • Matt krómozott védőház 3 beépített fecskefarkú rúddal
    • Sokkvédelemmel ellátott mérőmechanizmus
    • Antimágneses kialakítás
    • Automatikus beállítás a tapintási irányhoz, ezáltal hibamentes leolvasás
    • Golyóscsapágyazott dupla kar
    • Túlterhelés elleni védelem a csúszókuplungnak köszönhetően

    Leírás:

    Tapintókaros mérőműszer MarTest 801 V
    • Gyári szabványos mérési tartomány: ± .015″
    • alibrációs beosztás inch: .0005″
    Szállítási terjedelem: tok, kezelési útmutató, kulcs a mérőbetétek cseréjéhez, mérőbetét ø 2 mm, befogószár 800a3/8

    Jellemző:

    • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
    • Számozási skála lapát: 15-0-15
    • Skála átmérője inch (szöveg): 1.1″
    • A tapintásmérő, a finommutató, a szonda mérési tartománya inch: ± .015″
    • Mutató forgása hüvelykben (szöveg): .03″
    • Teljes eltérési tartomány fges hüvelykben (szöveg): .0005″
    • Eltérési tartomány fe inch-ben (szöveg): .0004″
    • Részleges mérési tartomány ft hüvelykben (szöveg): .0002″
    • Mérési érték megfordítási tartomány fu hüvelykben (szöveg): .00012″
    • Ismételhetőség fw hüvelykben (szöveg): .0001″
    • Megjegyzés Méretek: * 800 VGM, 801 VGM ; ** 800 V, 801 V
    • B méret mm-ben: 30 mm
    • Mérőbetét hossza (mm): 14.5 mm
    • Mérőerő: 0.2 N

    Szabvány:

    Gyári szabvány

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz