800 V-os MarTest érzékelő kalibrálással

Cikkszám: 4302200KAL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Lever dial indicator

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4302200KAL
EAN / GTIN 4059192013196
Gyártó száma 4302200KAL

Leírás

Leírás:

Mérőeszköz MarTest 800 V
DIN 2270
Mérési tartomány: ± 0,4 mm-es
osztásérték_mm: 0,01
Szállítási terjedelem: Kulcs a mérőbetétek cseréjéhez, mérőbetét ø 2 mm, befogó tengely 800A8, vizsgálati jelentés, kezelési utasítás, tok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz