Esőkabát Level 2 4XL

Cikkszám: 4302200355994XL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
    Festék high vis rot / schwarz
    Unisex méret 4XL
    Termék fajtája Esőkabát

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4302200355994XL
    EAN / GTIN 7330509570654
    Gyártó száma 4302200355994XL

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    100% poliészter, PU bevonatú, szél- és vízálló, légáteresztő 240g/m²

    Főbb részletek
    D-gyűrű, ID zseb
    Fleece bélésű gallér
    Vehető, állítható kapucni

    Kivitel
    Hosszabbított hátrész, Állítható szegély húzózsinórral
    Szabályozható ujjvég belső neoprén csuklórésszel

    Zsebek
    Napoleon zseb az elülső szélfogó belső oldalán
    Elülső zsebek patenttal és nyomógombbal

    Funkcionalitás
    Szél- és vízálló, hegesztett varratokkal, Szellőzés hátul

    Reflex
    50 mm széles fényvisszaverő szalag, 65 mm széles fényvisszaverő szalag

    Első zárás
    Első zárás nyomógombokkal, Rejtett kétirányú műanyag cipzár, Storm zárás gombokkal

    Leírás:

    • Egy esőkabát olyan munkaköri feladatokkal, amelyek tartós, de egyúttal mozgatható esőruházatot igényelnek
    • Szél- és vízálló, hegesztett varratokkal, légáteresztő szellőzéssel a hátán, levehető, állítható sapkával
    • Egyszerűen hozzáférhető zsebekkel rendelkezik, például kivehető, behúzható ID-zsebbel, fedeles, nyomógombos elülső zsebekkel és elöl a belső oldalon található napoelonzsebbel
    • Kétirányú, a gallérig érő cipzárral ellátott, összehajtott cipzárral, elöl nyomógombokkal és vihargombbal, amely távol tartja a folyadékot
    • Jó illeszkedés állítható szegéllyel és húzózsinórral, valamint tépőzárral állítható ujjakkal és belső neoprén csuklórésszel, amely a nedvesség ellenére is megtartja a test meleget
    • Puha gyapjúval bélelt gallér a nagy kényelemért
    • Minősítés az EN 343 szerint, védőruházat a rossz időjárás ellen. A 4600, 9900 szín nem rendelkezik EN ISO 20471 szerinti tanúsítvánnyal
    • A 4600, 5300 és 9900 színeket frissítettük
    • A régebbi modellt a készlet erejéig szállítjuk
    • A 4600, 9900 színű frissített modellért lásd a 4305 cikket

    Szabvány:

    • EN 343, Class 3.1
    • EN ISO 20471, Class 3
    • Colour 4600, 9900 is not certified according to EN ISO 20471

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz